※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTA-3/8-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068265 PTA-3/8-PT1/4-BS ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社 12068265

ジュンロン黄銅製継手 テー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 12068265 品番 PTA-3/8-PT1/4-BS
参考基準価格(税別)¥19,560 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

使用温度範囲(℃)
空気/-20〜+60
水(油)/0(-20)〜+60
寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)26 寸法S1×S2(mm)14×17 寸法d(Φmm)6.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)9.53 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 接続ねじ1/4 用途空気圧配管・水圧・油圧 仕様インチ系列 材質(本体)黄銅 質量(g)62 有効断面積(mm2)20.0 適合チューブ内径(Φmm)6.99 シール色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする