単体画像

- ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ 12068509 - ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ 12068509 - ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ 12068509 - ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ 12068509 - ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫 PowerArQ 12068509

ICEBERG2 ポータブル冷蔵庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12068509 品番-
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンプレッサー式の冷却方式のため、25℃の庫内温度から0℃までなら約15分、-20℃までなら約30分で冷却可能。また、1℃単位の設定が可能なので、飲み物、野菜、お肉、冷凍食品など冷却したい商品に合わせて、温度調節も可能。「持ち運べる冷蔵庫」として、アウトドアやキャンプ、車中泊などに活用可能。

動作温度範囲(℃)-10〜40 冷媒封入量(g)26 耐荷重(kg)25 ガスの種類シクロペンタン(断熱発泡) 保管温度範囲(℃)-30〜70 付属品電源コード、ACアダプタ、シガーケーブル 本体質量(kg)約10.2 消費電力(W)MAXモード(強冷却):45、ECOモード:35 冷却方式コンプレッサー式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:570×320×350、庫内:350×248×273 冷媒R134a レッド 電源(V)交流:AC100(50/60Hz)※アダプタ使用、直流:DC12/24 定格内容積(L)25 入力AC100〜240V(50/60Hz)2A※アダプタ 出力5V/1A(USB-Aポート)、14.5V/6A(電力87W)※アダプタ 用途食べ物や飲み物などを冷やすため。アウトドアや車中泊、車での買い物などでご利用可能 仕様気候クラス:T/ST/N/SN

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする