デジタル体重計 検定付き DPシリーズ セパレート型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12068667 品番DP-7800PW-200S
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。

質量(kg)約11 目量(g)50 機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ 電源単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属) 精度等級3級 ケーブル長(m)約3 寸法(mm)本体/354×354×102〜122、指示計/250×170×225 ひょう量(kg)200 仕様セパレート型 アズワン品番0-3406-48
注意
※検定付
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターが必要な場合、本体注文時に同時にプリンターのご注文をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする