Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の 事務用品
Yamato(大和製衡)の その他医療事務用品
デジタル体重計 検定付き DPシリーズ 一体型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12068676
品番
DP-7800PW-200
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
機能
零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ
精度等級
3級
目量(g)
50
質量(kg)
約11
ひょう量(kg)
200
本体寸法(mm)
354×491×785〜805
電源
単1形乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプター(付属)
仕様
一体型
アズワン品番
0-3406-50
注意
※検定付
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターが必要な場合、本体注文時に同時にプリンターのご注文をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000