新井製作所
新井製作所の 事務用品
新井製作所の その他医療事務用品
注射台 4.5kg NT160-5シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12068904
品番
NT160-5
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥20,255
販売価格(税別)
¥
18,414
バスケットに入れる
クッションはフラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。落下を防ぐセーフティロック機構付きです。2cm刻みで高さ調節ができます。
質量(kg)
4.5
ベース高(mm)
1070
ベース径(Φmm)
460
材質
本体/アルミニウム、スチール(クロムメッキ・塗装)、クッション/ウレタンフォームビニールレザー張り
寸法(mm)
【クッション】160×240×45(60)
アズワン品番
0-5228-21