寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)840×1920×150
電源コード(m)4
材質エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/(側面・下面)ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ、(すべり止め部)ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂(ケース部)、換気ユニット/ABS樹脂(ケース部)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
電源(V)AC100(50/60Hz)8W
質量(kg)6.5、【ポンプ】2.9
本数【エアセル】25本
セット内容マットレス・ポンプ・カバー
アズワン品番0-9053-21