マイクロクライメイト ビッグセル アイズ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-9053-22 注文コード12069604 品番CR-753
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

エアマットレス内の足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。背上げ時の角度表示はセミファウラー位の15°から5°刻みで、背上げ経過時間も液晶画面に表示されるので、経管栄養等のケア時間管理にも適しています。厚み15cmの「3層式エアセル」で下肢拘縮の療養者にも優れた体圧分散が可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】300×88×203 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1920×150 電源コード(m)4 材質エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/(側面・下面)ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ、(すべり止め部)ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂(ケース部)、換気ユニット/ABS樹脂(ケース部)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎) 電源(V)AC100(50/60Hz)8W 質量(kg)6.8、【ポンプ】2.9 本数【エアセル】25本 セット内容マットレス・ポンプ・カバー アズワン品番0-9053-22

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする