エスカップ 200個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 容量(mL)90 注文コード12070539 品番66-90
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)90 底径(Φmm)45 高さ(mm)41 材質(本体)PP 上径(Φmm)59 アズワン品番63-5521-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする