テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 事務用品
テラオカ(ANEX)の その他医療事務用品
エスカップ 200個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
容量(mL)
110
注文コード
12070548
品番
66-110
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
110
底径(Φmm)
45
高さ(mm)
47
材質(本体)
PP
上径(Φmm)
59
アズワン品番
63-5521-46