テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 事務用品
テラオカ(ANEX)の その他医療事務用品
エスカップ 200個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
容量(mL)
180
注文コード
12070566
品番
88-180
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
180
底径(Φmm)
58
高さ(mm)
58
材質(本体)
PP
上径(Φmm)
81
アズワン品番
63-5521-48