リサーチプラス V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12070837 品番3120 000.143
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

容量連続可変、オートクレーバブル水溶液の正確で人間工学的なピペット操作のための機械式エアクッションピペット重量、滴定力の違いを実感してください:この超軽量ピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)により、ストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。操作とチップ排出に必要な力がピペット市場の中でも最も低いものの一つというメリットエタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で一時的に調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。優れた柔軟性を享受し、固定または可変量のシングルチャンネルピペット、8、12、16または24チャンネルピペットがあります。クイックロックは、ボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにする(5mLと10mLのピペットには使用できない)

容量(mL)0.25〜2.5 チャンネル数1 カラーコード アズワン品番63-8456-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする