2590-XS-Pe HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ Healing Hands 12074346

2590-XS-Pe HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ Healing Hands 12074346
2590-XS-Pe HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ Healing Hands 12074346
2590-XS-Pe HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ Healing Hands 12074346
2590-XS-Pe HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ Healing Hands 12074346
2590-XS-Pe HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ Healing Hands 12074346
2590-XS-Pe HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ Healing Hands 12074346
2590-XS-Pe HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ Healing Hands 12074346

HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズメーカーサイズXS(S相当)
内容量1枚注文コード12074346品番2590-XS-Pe
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

体にフィットするデザインと、ストレッチ性、速乾性等の利便性を兼ね備えたメンズスクラブです。優れた伸縮性を持つ4WAY ストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。左胸、両脇に外ポケットがあり、それぞれにペン用のスリットが付いおり、左脇ポケットには印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5%ヒップ(cm)~86形状Vネック(首元)チェスト(cm)~86サイズメーカーサイズXS(S相当)総丈(cm)72袖丈(cm)22肩幅(cm)42ウエスト(cm)~71ポケット3(左胸、両腰(左ポケットは2重構造))グレーアズワン品番7-198-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする