HH WORKS スクラブトップス MATTEW グレー 2590シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズL(LL相当) 注文コード12074380 品番2590-L-Pe
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

体にフィットするデザインと、ストレッチ性、速乾性等の利便性を兼ね備えたメンズスクラブです。優れた伸縮性を持つ4WAY ストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。左胸、両脇に外ポケットがあり、それぞれにペン用のスリットが付いおり、左脇ポケットには印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5% ヒップ(cm)104〜112 形状Vネック(首元) チェスト(cm)107〜112 サイズメーカーサイズL(LL相当) 総丈(cm)78 袖丈(cm)23 肩幅(cm)50 ウエスト(cm)89〜97 ポケット3(左胸、両腰(左ポケットは2重構造)) グレー アズワン品番7-198-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする