※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

直動形電磁弁 A06, 08, 10, 15シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12078274 品番AS2406-02-100
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別) アウトレット
¥69,90055,980
この商品は548種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100 切換方式4方向単動 種別直動形電磁弁 配管形式直接配管形、サブベース配管形 形式シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 シール方式メタルシール 位置数2 作動方式直動形 ポートサイズRc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする