超うす安心パッド 男性用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(14枚) 注文コード12078914 品番18124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

◆超うす 安心パッド 男性用◆
~究極のうすさ、抜群のつけ心地~
うすくて目立たない安心設計で、尿モレ気にせず1日中快適に。
ちょい漏れ、下着のシミが気になる方におすすめの尿モレシートです。
◆超うす 安心パッド 男性用 5つのこだわり◆
【うすいのにしっかり吸収】厚みの原因となる素材を使用しない独自技術で、圧倒的なうすさを実現。うすいからゴワつかず、つけ心地も快適です。
【モレ防止】ブロックギャザーとフロントワイド形状でモレを徹底ガード。
【肌ケア】素肌と同じ弱酸性シートで肌トラブルのリスクに考慮。
【消臭】銀イオン、脱臭シート、消臭ポリマーのトリプル効果でにおいも安心。
【デザイン】男性が持ち歩きやすいスタイリッシュな個包装。コンパクトだから、ポケットに入れて持ち歩いてもかさばりません。
◆製品サイズ
20cc:9.5cm×23cm 80cc:13cm×29cm 200cc:13cm×29cm
◆使用方法◆
〇個別包装から製品本体を剥がしてください。
〇製品の幅の広い方を前にして※、排尿位置がパッドの中央になるように、下着の前面に貼ってください。※80cc、200ccのみ
〇下着を引き上げてフィットさせてください。

吸収量(mL)200 厚さ(mm)2.5 アズワン品番7-542-03
注意
※ボクサータイプ・ブリーフなどのぴったりした下着でお使いください。
※前開き部分が使用できなくなる場合があります。
※パッドはトイレに捨てないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする