※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200/220 注文コード12080548 品番SS231-NB-200CK
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧など110種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)AC200/220 切換方式2方向単動 種別3ポート直動形電磁弁 配管形式サブベース配管形 形式シングルソレノイド シリーズSS 使用圧力範囲(MPa)0〜1 シール方式ポペットシール 位置数2 作動方式直動形 ポートサイズベースなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする