曜日別特売
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390

2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390
2206 エコブルゾン(男女兼用) 2206 アイトス 12081390

エコブルゾン(男女兼用) 2206

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・サイズなど70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
レッド
サイズ
3S
注文コード
12081390
品番
2206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

「服から服をつくる」BRING Material で回収した服や繊維くずをリサイクルして作られた再生ポリエステルを採用したエコブルゾン。 大手企業をはじめSDGsなど環境問題に関して積極的な企業などに最適。

色
レッド
サイズ
3S
胸廻(cm)
97
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
素材
BRINGポンジー ポリエステル100%、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色番
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする