ナビス(アズワン)
展開台 手動昇降式 NMシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
41日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
7-820-01
注文コード
12083306
品番
NM-900M
参考基準価格(税別)
¥374,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル操作で天板を高さ調整できます。DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
材質
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
40
本体寸法(mm)
900×640×900~1300
脚間(mm)
765
キャスター
Φ75mmゴム製キャスター(静音タイプ、対角ストッパー付き)
質量(kg)
約37
天板有効寸法(mm)
874×614
アズワン品番
7-820-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません