TO-LG おむつ交換台 TOシリーズ ナビス(アズワン) 12083349

おむつ交換台 TOシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
ライムグリーン
内容量1台注文コード12083349品番TO-LG
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ベッド部の赤ちゃんが触れる部分に継ぎ目がありませんので、指が入りにくいです。汚れた場合はアルコールや次亜塩素酸等で清拭できます。ベッド部は取り外して使用することもできます。ベッド部の下には便利な棚板付きです。

材質本体フレーム/スチール(粉体塗装)、本体マット・マクラ/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り※耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×820×840、【ベッド】510(平面部:約370)×770×140耐荷重(kg)100ライムグリーン棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×550×250高さ(mm)【ベッド】700質量(kg)約30アズワン品番7-821-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする