ミキシングカート メディロックシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12083394 品番MM-18
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。

付属品トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー 本体質量(kg)約53 ロック機構4桁ダイヤル錠によるトータルロック 収納数【トレイ】最大18個 材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、トレイ/ABS樹脂、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)、レール/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ポリアミド キャスターΦ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き) トレー有効内寸法(mm)262×372×97 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)797×553×1196 アズワン品番7-822-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする