車いすシートカバー 吸水速乾・高耐久性 PKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-824-01 注文コード12083464 品番PK
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

失禁などで車椅子が汚れることを防ぐ、速乾性に優れた吸水防水素材のカバーです。表面のドライ感が持続します。車椅子のフレームに紐を括り付けて使用します。シミが付きにくく、業務用洗濯機に対応する耐久性の良いカバーです。耐久性・耐熱性に優れます。

材質表面(吸水層)/ポリエステル100%、中身(防水層)/高耐熱PU(ポリウレタン)、裏面(防水層保護)/綿35%・ポリエステル65% 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(耐熱温度160℃) 寸法(幅W×長さL)(mm)450×450 仕様【取付紐】4ヶ所、座面用 アズワン品番7-824-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする