曜日別特売
PK 車いすシートカバー 吸水速乾・高耐久性 PKシリーズ ナビス(アズワン) 12083480

PK 車いすシートカバー 吸水速乾・高耐久性 PKシリーズ ナビス(アズワン) 12083480
PK 車いすシートカバー 吸水速乾・高耐久性 PKシリーズ ナビス(アズワン) 12083480

車いすシートカバー 吸水速乾・高耐久性 PKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個アズワン品番7-824-02注文コード12083480品番PK
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

失禁などで車椅子が汚れることを防ぐ、速乾性に優れた吸水防水素材のカバーです。表面のドライ感が持続します。車椅子のフレームに紐を括り付けて使用します。シミが付きにくく、業務用洗濯機に対応する耐久性の良いカバーです。耐久性・耐熱性に優れます。

材質表面(吸水層)/ポリエステル100%、中身(防水層)/高耐熱PU(ポリウレタン)、裏面(防水層保護)/綿35%・ポリエステル65%洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(耐熱温度160℃)寸法(幅W×長さL)(mm)450×900仕様【取付紐】6ヶ所、シート全体用アズワン品番7-824-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする