スピリット ハイドロコロイド粘着剤付男性用外付けカテーテル 30個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) アズワン品番7-913-08 注文コード12085555 品番37303
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はアズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

通気性のあるオールシリコン素材と吸湿性をもつハイドロコロイド粘着剤を使用しています。内側に粘着剤が予めついており、テープやストラップで締め付ける必要がありません。天然ゴムラテックス不使用です。好みにより3タイプから選べます。

直径(Φmm)32(Intermediate) 材質オールシリコン 粘着剤ハイドロコロイド粘着剤 寸法(mm)装着部長さ/約38、粘着剤部/約44 仕様Style2 アズワン品番7-913-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする