エアロゾルボックス マニュアルストレッチャー対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12085704 品番-
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

マニュアルストレッチャーにエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。別売の裾部軟質PVC(7-9192-12)を使用しますと、隙間を最小限にすることが可能です。

タイプスタンダードタイプ 適合機種マニュアルストレッチャーCNO-02N(8-5163-41)、CNO-03N(8-5163-71) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×500 材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC 寸法(mm)【フード】580×700×500 アズワン品番7-9192-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする