消毒マット 耐薬仕様 YM-S12BS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12085790 品番YM-S12BS-G
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

靴底を消毒する事で、建物内への菌の持ち込みを防ぎます。不特定多数の人が出入りする場所に

材質ベース/シリコーン、マット/PP グリーン 適合【薬剤】塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム マット寸法(mm)820×1120 質量(kg)約7.8 ベース寸法(mm)900×1200×18 アズワン品番7-9195-03
注意
※次亜塩素酸ナトリウムは適正な濃度に希釈してください。
※床材の保護のため、薬剤を吸収する吸水マットとの併用を推奨します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする