アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
CBCナースウォッチ ドイツ製
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12086465
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
滑りにくく握りやすい、ゴム製ボディです。万が一落下させてしまった際もゴム製ボディがショックを吸収するため、壊れにくいです。
色
レッド
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
52×42×10(ゴムカバー)
質量(g)
約35(時計のみ:約20)
全長(mm)
120(クリップ含む)
寸法(Φmm)
【文字盤】30
寸法(Φ×mm)
35×厚8(時計)
商品タイプ
本体
電源
SR626Wボタン電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番
7-9260-02