THE WHITE COAT メンズ白衣 モダニストシリーズ 5100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12086754 品番 5100-S
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

レーヨン素材を含んだポリエステル生地のため、滑らかな肌触りが特徴です。軽く、伸縮性に優れた4-WAY ストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地を実現しました。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。ミニマリストシリーズの優れた機能性に加え、さらに素材にこだわりスタイリッシュ性に磨きをかけたシリーズです。

サイズメーカーサイズS(M相当) ウエスト(cm)71〜76 肩幅(cm)43 ヒップ(cm)86〜91 ボタン数【フロントボタン】3つ チェスト(cm)86〜91 総丈(cm)88 袖丈(cm)64 材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5% ポケット6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰にはペン用のスリット付き)、内側:両腰) アズワン品番7-9273-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする