Healing Hands
Healing Handsの 事務用品
Healing Handsの その他医療事務用品
THE WHITE COAT メンズ白衣 ミニマリストシリーズ 5151シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
メーカーサイズXS(S相当)
注文コード
12086824
品番
5151-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽く伸縮性に優れた4-WAY ストレッチ生地を採用しており、軽やかな着心地です。センターベントが入っており足さばきが楽です。洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。
肩幅(cm)
41
ウエスト(cm)
〜66
材質
ポリエステル97%、スパンデックス3%
総丈(cm)
94
チェスト(cm)
〜81
ボタン数
【フロントボタン】4つ
ポケット
6つ(外側:両腰、左胸(左腰には内ポケット、右腰と左胸にはペン用のスリット付き)、内側:両腰)
袖丈(cm)
62
サイズ
メーカーサイズXS(S相当)
ヒップ(cm)
〜81
アズワン品番
7-9275-01