神馬本店
美形スカート:セミフレア SA347S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
64
58
61
64
67
71
75
80
86
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12086839
品番
SA347S-1
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
360°ストレッチ素材で足さばき良く動けるセミフレアスカート
色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
95
混率(%)
ポリエステル90%・毛10%
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
丈(cm)
54
性別
女性用