【加工可】A-761 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(春夏用)

(5件のレビュー)
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ブラックサファイア サイズ4L 注文コード12087145 品番A-761
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
キューブアジャスト
内側ペンさし
衿つりループ
アクションプリーツ
V字ヨーク
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ブラックサファイア サイズ4L 種別長袖ブルゾン シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル60、綿40 胸廻(cm)134 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 生地ソフトバーバリー(減量加工) 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09391024
2019-11-27
用途:
機械の操作時

夏はさすが暑いかも知れないですが、生地はしっかりしていて薄すぎず、厚すぎず、春、秋、冬の季節を通して着れると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
12087188
2023-07-25
用途:
倉庫での軽作業時

軽くて生地も柔らかく、着心地が良いです。デザインの良いところが気に入っています。
試しにキャメルベージュのМサイズを購入しましたが、女性には袖が長く肩幅も大きかったので次回はSを購入しようと思います。色は写真よりも落ち着いている印象で気に入っています。

対象商品:
12087197
2017-04-22
用途:
外回りの時など
有限会社タイヨウ工業 様

画面上ではもっと黄色味がかった色に見えていたが、実際には普通のベージュ色。見本の色がベージュだったら購入しなかったが着心地はとても良いし、ネームの赤色と良い感じなので、やや満足としておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
09391024
2015-07-13
用途:
営業社員のユニフォームとして

今回、営業社員のユニフォーム試着用としてサイズ違いを2着購入いたしました。
今まではスーツにネクタイ着用でしたが、クールビズの一環です。
大変軽くデザインも良いためお得意先にも好評です。
追加で発注いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
12087102
2015-03-13
用途:
運送の仕事
株式会社新和託送 様

早春から初夏まで着れそうです。耐久性のはこれからですが、期待したいです。色はブラックを購入、会社の制服です。

1人が参考にしています
対象商品:
09391182
2014-06-12
用途:
わが社の制服です。
Egretcom株式会社 様

仲間と立ち上げた小さな会社です。
3年前に制服として注文しまして、その後少し社員が増えたので先日追加注文をしました。3年前の刺繍データも保管されていてとても助かりました。3シーズン用の薄い生地は動きやすく、冬でも十分使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
12087118
2015-04-16
用途:
運送の仕事
株式会社新和託送 様

初夏まで着用できそうで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09391173
2013-07-24
用途:
建築業で大工をしている。

年中長袖を着用しているが、夏場でも着心地よく涼しい素材だと思う。何より気に入ったのはかっこいい作業服であること、カラーのプラチナシルバーも自分が好だったこともあってとても満足しています。上下おそろいで購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする