すき間で使えるストレージカート ミディ HMWシリーズ 3段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12088154 品番HMW-302C_GY
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すき間に差し込めば、正面から中身が見えない構造です。上下段に500mLペットボトルが入るサイズです。キャスターとハンドルで出し入れ、移動が楽に行えます。

寸法(mm)255×480×660 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)、スチール グレー 段数ミディ3段 質量(kg)約2 耐荷重(kg)(上下段)約4 アズワン品番7-9494-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする