車いす用フットサポーター 135×265mm 2個入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード12088215 品番-
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

車いすのフットレストに取り付けて足が滑り落ちないよう固定できます。肌触りのよい素材です。

洗濯方法手洗い可 寸法(mm)135×265 取付可能幅(mm)【フットレスト】約160 材質ポリエステル アズワン品番7-9505-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする