封印テープ 20mm×30m MTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12091636 品番 MT-3020R
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シールを剥がすと「OPENVOID」と白色の文字が出てきます。薬品庫や救急カートなどの防犯管理に使用できる封印テープです。約25cmごとに、7桁の固有番号が連番で印刷されています。のり残りしないので、対象物を汚すことがありません。お好みの長さに切って使用できます。

材質ポリエステル レッド 寸法(幅Wmm×長さLm)20×30 間隔(mm)【固有番号の印刷】252(252mm長さ×120カウント) アズワン品番7-9658-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする