曜日別特売
- 予防衣 ナビス(アズワン) 12093569

予防衣

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚アズワン品番7-9797-02注文コード12093569品番-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポケットが多く収納力に優れています。ポケットは胸元、左右の3か所あり、収納力に優れています。シワになりにくく、乾きやすい生地です。機能的で快適!

胸囲(cm)56ポケット数5個袖丈(cm)45材質ポリエステル65%、綿35%着丈(cm)88ラベンダー肩幅(cm)42規格Lアズワン品番7-9797-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする