予防衣

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番7-9797-04 注文コード12093587 品番-
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ポケットが多く収納力に優れています。ポケットは胸元、左右の3か所あり、収納力に優れています。シワになりにくく、乾きやすい生地です。機能的で快適!

胸囲(cm)56 ポケット数5個 袖丈(cm)45 材質ポリエステル65%、綿35% 着丈(cm)88 ピンク 肩幅(cm)42 規格L アズワン品番7-9797-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする