ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
予防衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
7-9797-06
注文コード
12093605
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットが多く収納力に優れています。ポケットは胸元、左右の3か所あり、収納力に優れています。シワになりにくく、乾きやすい生地です。機能的で快適!
サイズ
L
胸囲(cm)
56
ポケット数
5個
袖丈(cm)
45
材質
ポリエステル65%、綿35%
着丈(cm)
88
色
ミント
肩幅(cm)
42
アズワン品番
7-9797-06