ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
診察台カバーフリル付き 綿100% TFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
7-9800-05
注文コード
12093770
品番
TF-659
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
綿製の診察台カバーです。
洗濯方法
洗濯可
高さ(mm)
【タレ】200
材質
綿100%
適合サイズ(mm)
【診察台】650×1900
アズワン品番
7-9800-05
注意
※縮みを考慮して適応診察台に対し、幅約20mm・長さ約40mm大きめに製造しています。