防じんマスク用フィルターLAS11/12(アルファリングフィルタ)(興研)

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(25組) 注文コード 12094618 品番 LAS-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種別オプション 規格RS2 適合(マスク) 1122R-02,03 適合マスク1122R-02、03 国家検定合格番号第TM209号 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03338334
2024-02-09
用途:
建設現場で使用
建設業・工事業

1個づつ買うのではなく2個1組を買い求めた方がわずかながらお得です

1人が参考にしています
対象商品:
03338334
2024-05-25
用途:
解体作業
斉藤建設 様 (建設業・工事業)

装着しやすく、息苦しさもそれほどありませんでした。

対象商品:
03338325
2023-01-07
用途:
溶接、研磨

取り付けも簡単で呼吸もしやすく、問題なく使用しています。

対象商品:
03338325
2021-08-26
用途:
日曜大工

10年間の日曜大工作業で愛用しています。
交換時期が分かりにくいので色などで知らせてくれると
分かりやすいかもしれません。

対象商品:
03338334
2018-09-07
用途:
生産活動に使用

思っていたい以上にしっかりした作りで長持ちしています。

1人が参考にしています
対象商品:
03338325
2018-10-07
用途:
木工作業用
Tsukioka Woodworks 様

取り付けも簡単で呼吸もしやすく、問題なく使用しています。

対象商品:
03338334
2017-04-21
用途:
溶接、研磨時
かたやま鉄工 様 (建設業・工事業)

防塵マスク1122R型の予備のフィルター
として購入ました。
いつ交換時期がくるかわからないので、、、
もう少し、安くなるといいなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03338325
2015-11-26
用途:
工場内作業
アース電機工業株式会社 様

商品的には、良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする