アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 防寒長靴/防寒安全長靴
EVA超軽量防寒ゴム長靴
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12094857
品番
4712
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に便利で暖かい、防寒ゴム長靴。
材質
EVA+合皮ゴム(6ミリウレタン裏+メッシュ)
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
26.0
総丈(mm)
375±5
色番
10
注意
※この商品には先芯は入っておりません