EVA超軽量防寒ゴム長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL サイズ(cm)27.0 オレンジ 注文コード12094909 品番4712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に便利で暖かい、防寒ゴム長靴。

材質EVA+合皮ゴム(6ミリウレタン裏+メッシュ) オレンジ サイズLL サイズ(cm)27.0 総丈(mm)380±5 色番63
注意
※この商品には先芯は入っておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする