防寒長靴

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12094927 品番 4714
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防水機能、軽量設計、裏地フリースであたたかい防寒ハーフブーツ。
接地面から4cm×4時間防水、26.0cm約275gの軽量設計、裏地フリ-スで保温性に優れる。

材質ポリエステル+ポリウレタン ブラック サイズM サイズ(cm)25.0 総丈(mm)188±3 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする