防寒長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ3L サイズ(cm)28.0 ブラック 注文コード12094961 品番4714
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

防水機能、軽量設計、裏地フリースであたたかい防寒ハーフブーツ。
接地面から4cm×4時間防水、26.0cm約275gの軽量設計、裏地フリ-スで保温性に優れる。

材質ポリエステル+ポリウレタン ブラック サイズ3L サイズ(cm)28.0 総丈(mm)203±3 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする