アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12094988
品番
4714
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防水機能、軽量設計、裏地フリースであたたかい防寒ハーフブーツ。
接地面から4cm×4時間防水、26.0cm約275gの軽量設計、裏地フリ-スで保温性に優れる。
材質
ポリエステル+ポリウレタン
色
カーキ
サイズ
LL
サイズ(cm)
27.0
総丈(mm)
198±3
色番
25