河淳
河淳の 事務用品
河淳の その他医療事務用品
サニステップスタンド 足踏み式消毒スタンド LDA017KBシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12095039
品番
LDA017KB
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ボトルに手を触れずに消毒できるので衛生的です。車いす使用者が使用できるよう手押しも可能です。別売の噴霧量調整ピン(品番:7-9861-11)で噴霧量の調整ができます。
材質
本体/スチール(塗装)ゴム脚付、ヘッド・テーブル・ペダル/ステンレス、伸縮ベルト/ポリエステル
質量(kg)
4.6
適合サイズ(mm)
【適合ボトル】高さ/170〜270、奥行/50〜100、ポンプ手押部径/Φ30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×300×1109
仕様
本体
アズワン品番
7-9861-01
注意
※消毒液ボトルは付属しません