ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ラウンドミニスツール RMSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12097988
品番
RMS-Black
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
座面が最大415mmと低いため足への施術等への利用に適しています。移動に便利なキャスター付きです。用途や現場に合わせて色を選択していただけます。小回りの利く低床タイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×440×355〜415
昇降方式
ガスシリンダー式
材質
座面/PU(ポリウレタン)※ビニールレザー張り、シリンダー・脚部/スチール(クロムメッキ)・PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン
色
ブラック
質量(kg)
4.1
座面径(Φmm)
340
アズワン品番
7-9962-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000