ナビス(アズワン)
ラウンドミニスツール RMSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
12098006
品番
RMS-Lavender
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
座面が最大415mmと低いため足への施術等への利用に適しています。移動に便利なキャスター付きです。用途や現場に合わせて色を選択していただけます。小回りの利く低床タイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×440×355~415
昇降方式
ガスシリンダー式
材質
座面/PU(ポリウレタン)※ビニールレザー張り、シリンダー・脚部/スチール(クロムメッキ)・PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン
色
ラベンダー
質量(kg)
4.1
座面径(Φmm)
340
アズワン品番
7-9962-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12098006
RMS-Lavender
12097988
RMS-Black
ラウンドミニスツール RMSシリーズ
ナビス(アズワン)
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)