東洋事務器工業
東洋事務器工業の 事務用品
東洋事務器工業の その他医療事務用品
メディカルソフトスツール ラバープロテクタ付き 背付き CA-P14BL-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12098320
品番
CA-P14BL-Z
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
床にやさしいラバープロテクタを、円盤ベースに装着しています。
座面高さ(mm)
455〜605
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ405×660×810
座面径(Φmm)
375
昇降方式
ガスシリンダー式
色
ミントグリーン
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)・ゴム、背/PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
7-9980-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000