HD-WBL 洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ ブルー ナビス(アズワン) 12098889

HD-WBL 洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ ブルー ナビス(アズワン) 12098889
HD-WBL 洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ ブルー ナビス(アズワン) 12098889

洗えるムレない車いすクッション HDシリーズ ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12098889品番HD-WBL
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

中材に3次元スプリングを使用していますので、耐圧分散に優れています。丸洗いが可能です。カバーはダブルラッセルで通気性・クッション性に優れています。座面の裏は滑り止め付きでずれを防止します。お尻が痛くなりにくい、体圧分散に優れたクッション

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×40洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可ブルー耐熱温度(℃)60材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステルアズワン品番8-2651-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする