小児科用カート LUXE LXシリーズ LUXE

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12098934 品番 LX3405PRO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

可愛いイラスト入りカート。1つの鍵で全ての引出しをロックできます。移動の際、鍵をかけていなくても引出しが飛び出さないロック機能付きです。

寸法(mm)690×540×930(ハンドル含まず) 材質本体/スチール(パウダーコート)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム、仕切板/AS樹脂、仕切板用ストリップ/ABS樹脂 引出し有効内寸法(mm)小/569×398×76×2段、中/569×398×115×2段、大/569×398×236×1段 キャスターΦ125mm(前輪ストッパー付き) 付属品鍵(2本)、上段用仕切板(P-FD3)×1段分、中段用仕切板(P-FD6)×1段分、マグネットラベルホルダー(6枚)・蘇生板用フック(2本) 天板寸法(mm)590×420 ピンク 質量(kg)65 仕様【取付可能仕切板数】縦/15枚、横/10枚 アズワン品番8-3304-01
注意
※カート本体に蘇生板(透明色)は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする