JUSTナーシングカート JNC264シリーズ 4段引出し

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12100754 品番JNC265CP
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート、ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ

ピンク 段数4段引出し 引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1〜3段目)・398×360×240(4段目) 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット バスケット(mm)225×100×95 質量(kg)約40 寸法(mm)560×475×960 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 天板寸法(mm)560×475、360×350(補助) キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) アズワン品番8-9564-23
注意
※鍵は付いていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする